HOFFMAN enceintes INC | PF16128
Châssis modulaire, deux baie, taille/Dim  : 1600x1200x800mm, matériau/finition  : acier/LtGray

Nº PIÈCE FAB.  PF16128
Nº PIÈCE  653499
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Centerpost arrière soudé
  • Aucun centerpost avant pour l’installation du composant facile
  • Sections du centre haut et en bas de la cadre pour montage de composant interne
  • Montants de centre en option disponibles pour soutenir les options de montage
  • Coins soudés avec blocs de coin en acier thaadd résistance et rigidité
  • jauge de 12, sections du cadre laminé pour la force
  • Bride sur les ouvertures de porte et côté dévie liquides à l’intérieur de l’enceinte
  • Orifices du cadre rectangulaire sont conçus pour éléments de fixation écrou cage métriques
  • Cadre rond trous permettent des endroits de mères mise à la terre à l’aide de vis autotaraudeuses de M5
  • Accès aux deux côtés de la trame de trous de montage permet à des composants standards à installer facilement
  • Dispositions pour la diapositive en secondaire, montage en rack et accessoire montage
  • Moyens simples pour se joindre à frmes pour créer des enveloppes multiples-baie
  • Une conception ouverte de profil laminé offre la protection complète contre la corrosion de surface et accès à l’assembly
  • Scellé de montage pour tous les accessoires extérieurs
  • Fini avec RAL 7035 texture

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306