HOFFMAN enceintes INC | PF1884
Châssis modulaire, une baie, taille/Dim  : 1800x800x400mm, matériau/finition  : acier/LtGray

Nº PIÈCE FAB.  PF1884
Nº PIÈCE  653530
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Coins soudés avec des équerres en acier qui ajoutent de la rigidité et la
  • jauge de 12, sections du cadre laminé pour la force
  • Bride sur les ouvertures de porte et côté dévier les liquides à l’intérieur de l’enceinte
  • Orifices du cadre rectangulaire sont conçus pour éléments de fixation écrou métrique âge
  • Autour des orifices du cadre permettent de nombreux endroits de la terre à l’aide de vis autotaraudeuses de M5
  • Accès aux deux côtés de la trame de trous de montage permet à des composants standards à installer facilement
  • Dispositions pour défilantes secondaire, montage en rack et accessoire de montage
  • Moyens simples pour joindre des images pour créer des enveloppes multiples-baie
  • Une conception ouverte de profil laminé offre la protection complète contre la corrosion de surface et accès à l’assembly
  • Scellé de montage pour tous les accessoires extérieurs
  • Finition de peinture de poudre polyester gris RAL 7035extured

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.