HOFFMAN enceintes INC | PF2288
ProLine une baie Rack, 47U 85,83" H X 31,46" W X 31,01 « D, gris acier

Nº PIÈCE FAB.  PF2288
Nº PIÈCE  243418
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Châssis modulaire, une baie

Caractéristiques

  • Coins soudés avec des équerres en acier qui ajoutent de la rigidité et la
  • jauge de 12, sections du cadre laminé pour la force
  • Bride sur les ouvertures de porte et côté dévier les liquides à l’intérieur de l’enceinte
  • Orifices du cadre rectangulaire sont conçus pour éléments de fixation écrou cage métriques
  • Autour des orifices du cadre permettent de nombreux endroits de la terre à l’aide de vis autotaraudeuses de M5
  • Accès aux deux côtés de la trame de trous de montage permet de standard
  • composants à installer facilement
  • Dispositions pour défilantes secondaire, montage en rack et accessoires
  • montage
  • Moyens simples pour joindre des images pour créer des enveloppes multiples-baie
  • Une conception ouverte de profil laminé offre la protection complète contre la corrosion de surface et accès à l’assembly
  • Scellé de montage pour tous les accessoires extérieurs
  • Finition de peinture en poudre polyester gris texturé 7035 RAL

Spécifications  :

Couleur GRIS
Hauteur 85,83 po
Matériel ACIER
Unités de bâti 47U
Classement sismique NON
Type QUATRE MONTANTS