HOFFMAN enceintes INC | PGH1S9
Sangles de grille, 1 trou large (2), taille/Dim  : 742x25mm, matériau/finition  : acier/zinc

Nº PIÈCE FAB.  PGH1S9
Nº PIÈCE  653669
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Sangles de grille sont en acier de calibre 14 plaqué. Ils sont fournis avec des trous rectangulaires spécialement conçus pour permettre l’utilisation d’écrous cage ou des écrous cage laveuse à chargement frontal. Trous de montage sont fournis sur des centres 25 mm. Sangles de grille sont disponibles avec soit 1 ou 3 lignes de trous et sont meublées par paires. Matériel pour attacher les sangles de grille au cadre ou à autres sangles de grille de montage est inclus.

Caractéristiques

  • Peut être monté verticalement entre les sangles montées horizontalement de grille
  • Peut être monté avant à l’arrière horizontalement à travers le fond et les bords de l’image PROLINE
  • Peut être monté gauche-droite horizontalement entre les couples de l’avant vers l’arrière ou sur les côtés du cadre PROLINE