HOFFMAN enceintes INC | PGLD1866CWS
Ordinateur station de travail P.j., taille/Dim  : 1800x600x600mm, matériau/finition  : acier/LtGray

Nº PIÈCE FAB.  PGLD1866CWS
Nº PIÈCE  653699
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La PROLINE Gold Series ordinateur station de travail est une solution standard pour la protection des systèmes informatiques PC complet. Faites avec construction monocoque robuste, le boîtier peut accueillir une gamme complète d’accessoires.

Caractéristiques

  • corps en acier de calibre 14
  • reliures et les portes en acier de calibre 14 et 16
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Joint de mousse en place sans soudure sur toutes les portes et couvercles
  • Fenêtre en polycarbonate 0,25-po d’épaisseur fumée grise sur partie supérieure porte d’entrée
  • Verrous quart de tour sur votre porte d’entrée pour les armoires hautes 1400 mm
  • Keylocking et système de verrouillage de PROLINE swing poignées de porte sur porte d’entrée supérieure pour les armoires hautes de 1600 et 1800 mm
  • Solide inférieur portes avant et arrière complète avec keylocking balancer des poignées de porte
  • Facilitatemounting de rails interne des composants internes de PROLINE
  • Options incluent solide porte haut et solide avant et arrière couvre avec des fixations de vis
  • Ouverture arrière complète fournit l’espace de montage maximale et un accès facile aux composants intérieurs
  • Option partielle secondaire
  • Nic sur fond d’enclos de 1400 mm
  • Centerpost solide sur l’avant pour les enveloppes de 1200 mm

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.