ORTRONICS | PHA610U24
Angle de clarté 10G 24-port panneau, Cat6a, modules de six ports, 19 "x 1,75"

Nº PIÈCE FAB.  PHA610U24
Nº PIÈCE  349250
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Panneau de brassage clarté 10G angle 24-port haute densité avec modules multiports (6 prises dans un groupe) utilise un design angle encastré pour un profil plus bas monté. La clarté 10G panneau maximise les méthodes innovatrices pour l’isolement du circuit et appuie la diaphonie n alie de IEEE 10G et les spécifications de câblage TIA Category 6. Il occupe une unité de rack et mesures 19 "x 1,75". Il appartient à la clarté de 10G/canal de liaison et solution NetClear GTX qui offre supérieure 10 Gig de performance

Caractéristiques

  • Encastré design avec profil monté plus bas  : redirige les cordes plus facilement à la direction verticale. Canal ETL testé à TIA T568B.2-10 (projet 5 augmentée catégorie 6) & caractérisée sur 500MHz  : garantit les performances des composants. Centre d’écoute à la clarté 10 G pat ch cordons  : union accouplée plus transparente, ayant pour résultat des performances supérieures. Universellement filaire 110 résiliation  : installe Supports T568A et T568B. 10 gig compatible IDC tours  : conçu pour accepter les grands conducteurs du câble 10G. Fourni des câbles arrière  : prend en charge les bonnes pratiques de câblage. Conforme aux normes RoHS  : sans plomb. Conception haute densité  : maximise la grille utilisation.

Description des spécifications

Cote de catégorie  : Catégorie 6APerformance cote  : 10 Concert/Cat 6 a
Métrique de profondeur  : 62,48 mm
Nombre de Ports  : 24
Largeur métrique  : 482,6 mm
Poids USA  : 1,75 po. Hauteur métrique  : 44,45 mm
Gamme de diamètre de câble  : 22-26 AWG
Univeral T568A/B

Informations techniques

IP10

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur NOIR
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL