ORTRONICS | PHA66U24 | OR-PHA66U24
Clarté 6 angle Panneau de brassage catégorie 24 6-port, haute densité, modules de six ports, 19 "x 1,75"

Nº PIÈCE FAB.  PHA66U24  | OR-PHA66U24
Nº PIÈCE  281518
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Panneau de brassage catégorie 6 clarté 24 6-port oblique haute densité utilise un design innovateur angle encastré pour un profil plus bas monté. Ce panneau de brassage de clarté 6 est élément conforme aux exigences de performance de TIA/EIA catégorie 6. Il occupe une unité de rack et mesures 19 "x 1,75". Prises sont regroupés en modules de six ports. Il fait partie de la liaison de clarté 6 et solution de canal qui offre importante installé extension dynamique de performance.

Caractéristiques

  • Design encastré avec profil monté plus bas
  • ETL vérifié spec composant TIA Category 6
  • Centre syntonisé sur cordons de raccordement 6 clarté
  • Universellement filaire 110 résiliation
  • Nouveaux logements IDC
  • Fourni des câbles arrière
  • Conception de haute densité
  • Conforme RoHS

Description des spécifications

Cote de catégorie  : Catégorie 6Performance cote  : catégorie 6
Métrique de profondeur  : 46,23 mm
Nombre de Ports  : 24
Largeur métrique  : 482,6 mm
Poids USA  : 1,75 po. Hauteur métrique  : 44,45 mm
Gamme de diamètre de câble  : 22-26 AWG
Univeral T568A/B

Informations techniques

IP5

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur NOIR
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL