ORTRONICS | PHAPJU24
Charge arrière en angle kit panneau de haute densité jack pour 24 clarté 6 ou 5E panneau prises jack.

Nº PIÈCE FAB.  PHAPJU24
Nº PIÈCE  352309
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Kit de panneau arrière charge inclinée haute densité jack accepte 24 clarté 6 ou 5E panneau prises jack. Elle occupe panier 1 unité et mesures 19 "x 1,75".

Caractéristiques

  • Prises arrière charge en panneaux  : tous les raccordements de fait de l’arrière du panneau. Nouvelle prise positive verrouillage design  : montage des prises dans le panneau. Encastré design avec profil monté plus bas  : redirige les cordes plus facilement à la direction verticale. Solution de haute densité  : maximise la grille spatiale. Crics de panneau support enfichable icônes  : simple désignation des ports. Étiquettes de câblage universel sur vérins de panneau  : prend en charge les schémas de câblage fois T568B et T568A. Sérigraphié 1-48  : Identification des ports facile.

Description des spécifications

Cote de rendement  : Catégorie 6 ou 5e, baed sur sélection de jack du panneau
Métrique de profondeur  : 38,86 mm
Empreinte  : Clarté 6 5E charge arrière PJ Ériés panneau prises ou
Couleur  : Noir et bleu ilkscreen
Nombre de Ports  : jusqu'à 24
Largeur métrique  : 482,6 mm
Hauteur USA  : 1,75 in
Matériel de montage fourni  : Oui
Hauteur métrique  : 44,45 mm
Catégorie 6 ou 5e lors du chargement avec la catégorie 6 ou 5e panneau jack
Champ definedTerminate panneau jack et la charge arrière puis dans le panneau, entretien minimal plient rayon de quatre fois le diamètre du câble.

Spécifications  :

Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Code UNSPSC 43223309

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.