ORTRONICS | PHC5E6U48
Clarity5E courbe panneau 48 port, 5e Cat, haute densité, modules de six ports, 19 po x 3,5 po.

Nº PIÈCE FAB.  PHC5E6U48
Nº PIÈCE  352113
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Panneau de brassage de clarté 5E courbes 48 port haute densité est composant conforme aux exigences de performance pour le 5e catégorie TIA/EIA. Elle occupe deux unités de rack et mesure 19 "x 3,5". Prises sont regroupés en modules de six ports. Partie de la Clarity5E lien chan nel solution et qui fournit la hauteur significative de la performance installé.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Design incurvé unique
  • Conception Recssed avec profil monté plus bas
  • Vérifié à spec de composant TIA Category 5e
  • Centre à l’écoute de clarté 5E cordons
  • Câblage universel
  • Adaptateurs multiports dentelle facile
  • Fourni des barres de support de câble arrière plus profond
  • Haute densité d

Description des spécifications

Cote de catégorie  : Catégorie 5ePerformance cote  : catégorie 5e
Métrique de profondeur  : 60,7 mm
Nombre de Ports  : 48
Largeur métrique  : 482,6 mm
Poids USA  : 3,5 po. Hauteur métrique  : 88,9 mm
Gamme de diamètre de câble  : 22-26 AWG
Univeral T568A/B

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Nombre de Ports 48
Unités de bâti 2
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.