ORTRONICS | PHC66U48
Clarity6 courbe panneau de brassage catégorie 48 6-port, haute densité, modules de six ports, 19 "x 3,5"

Nº PIÈCE FAB.  PHC66U48
Nº PIÈCE  352099
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarity6 courbe 48-port panneau de brassage haute densité catégorie 6 utilise un design innovant et courbe pour un profil plus bas monté. Ce panneau de Clarity6 est conforme aux exigences de performance 6 catégorie TIA/EIA composant. Il occupe deux unités de rack et mesures 19 "x 3,5". Prises sont regroupés en modules de six ports. Il fait partie de la liaison Clarity6 et solution de canal qui offre importante installé extension dynamique de performance.

Caractéristiques

  • Design incurvé unique
  • Design encastré avec profil monté plus bas
  • Vérifié à spec composant TIA Category 6
  • Centre syntonisé sur cordons de raccordement 6 clarté
  • Universellement filaire
  • Adaptateurs multiports dentelle facile
  • Fourni des barres de support de câble arrière plus profond
  • Haute densité

Description des spécifications

Cote de catégorie  : Catégorie 6Performance cote  : catégorie 6
Métrique de profondeur  : 60,7 mm
Nombre de Ports  : 48
Largeur métrique  : 482,6 mm
Poids USA  : 3,5 po. Hauteur métrique  : 88,9 mm
Gamme de diamètre de câble  : 22-26 AWG
Univeral T568A/B

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur NOIR
Nombre de Ports 48
Unités de bâti 2
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL