ORTRONICS | PHD5E6U24 | OR-PHD5E6U24
Clarté 5E 24-port panneau, Cat5e, six ports modules, 19 "x 1,75"

Nº PIÈCE FAB.  PHD5E6U24  | OR-PHD5E6U24
Nº PIÈCE  248950
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Clarté 5E 24-Port panneau de brassage haute densité est conforme aux exigences de performance pour le 5e EIA/TIA catégorie de composant. Elle occupe une unité de rack et mesure 19 "x 1,75". Prises sont regroupés en modules de six ports. Partie de la clarté 5E lien canal solution et qui fournit la hauteur significative de la performance installé

Caractéristiques

  • ETL vérifié spec de composant TIA Category 5e  : élevé des performances des composants.
  • Centre à l’écoute de clarté 5E cordons  : union accouplée plus transparente.
  • Câblage universel  : Supports installe T568A et T568B.
  • Résiliation facile dentelle 110  : gain de temps d’installation.
  • Fourni des câbles arrière  : prend en charge les bonnes pratiques de câblage.
  • Conception haute densité  : maximise la grille utilisation.
  • Conforme aux normes RoHS  : sans plomb.

Description des spécifications

Evaluation de la catégorie  : Catégorie 5e cote de rendement  : catégorie 5e
Métrique de profondeur  : 3,17 mm
Nombre de Ports  : 24
Largeur métrique  : 482,6 mm
Taille USA  : 1,75 en hauteur métrique  : 44,45 % mm
Gamme de diamètre de câble  : 22-26 AWG
Universal T568A/B

Informations techniques

IP1

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL