ORTRONICS | PHD5E6U48HM
Charnières de clarté 5E 48-port panneau inférieur câble management panel, Cat5e, six ports modules, 19 "x 7"

Nº PIÈCE FAB.  PHD5E6U48HM
Nº PIÈCE  269934
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Panneau de brassage clarté 5E 48-port haute densité avec panneau de gestion de câble articulé est conforme aux exigences de performance pour le 5e TIA/EIA catégorie de composant. Elle occupe quatre unités de rack et mesure 19 "x 7". Prises sont regroupés en modules de six ports. Il fait partie de la liaison de 5E clarté et solution de canal qui offre importante installé extension dynamique de performance.

Caractéristiques

  • Donne accès à l’arrière du panneau de côté avant de la grille  : supporte les applications difficiles d’accès arrière.
  • Peut être résilié à charnière en position basse  : terminaison de câble rapide et pratique.
  • ETL vérifié spec de composant TIA Category 5e  : élevé des performances des composants.
  • Centre à l’écoute de clarté 5E cordons  : union accouplée plus transparente.
  • Câblage universel  : Supports installe T568A et T568B.
  • Résiliation facile dentelle 110  : gain de temps d’installation.
  • Fourni des câbles arrière  : prend en charge les bonnes pratiques de câblage.
  • Conception haute densité  : maximise la grille utilisation.
  • Conforme aux normes RoHS  : sans plomb.

Description des spécifications

Cote de catégorie  : Catégorie 5ePerformance cote  : catégorie 5e
Métrique de profondeur  : 120,4 mm
Nombre de Ports  : 48
Largeur métrique  : 482,6 mm
Poids USA  : 7 po. Hauteur métrique  : 177,8 mm
Gamme de diamètre de câble  : 22-26 AWG
Univeral T568A/B

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Nombre de Ports 48
Unités de bâti 2
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL