ORTRONICS | PHD5E6U96
Panneau de clarté 5E 96-port, Cat 5e, modules de six ports, 19 "x 7"

Nº PIÈCE FAB.  PHD5E6U96
Nº PIÈCE  248953
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarté 5E 96-Port panneau de brassage haute densité est conforme aux exigences de performance pour le 5e EIA/TIA catégorie de composant. Il occupe quatre unités de rack et mesures 19 "x 7". Prises sont regroupés en modules de six ports. Partie de la clarté 5E lien canal solution et qui fournit la hauteur significative de la performance installé

Caractéristiques

  • ETL vérifié spec de composant TIA Category 5e  : élevé des performances des composants.
  • Centre à l’écoute de clarté 5E cordons  : union accouplée plus transparente.
  • Câblage universel  : Supports installe T568A et T568B.
  • Résiliation facile dentelle 110  : gain de temps d’installation.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Nombre de Ports 96
Unités de bâti 4
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL