ORTRONICS | PHD610U24
Clarté 10G 24-port panneau, Cat6a, six ports modules, 19 "x 1,75"

Nº PIÈCE FAB.  PHD610U24
Nº PIÈCE  352093
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarté 10G 24-port haute densité patch panel de modules multiports (6 prises dans un groupe). La clarté 10G panneau maximise les méthodes innovatrices pour l’isolement du circuit et prend en charge les alien crosstalk de IEEE 10G et les spécifications de câblage TIA Category 6. J’ai t occupe une unité de rack et mesures 19 "x 1,75". Il appartient à la clarté 10G/canal de liaison et solution NetClear GTX qui offre supérieure 10 concert performance.

Caractéristiques

  • Encastré design avec profil monté plus bas  : redirige les cordes plus facilement à la direction verticale.
  • Canal ETL testé à TIA T568B.2-10 (projet 5 augmentée catégorie 6) & caractérisée sur 500MHz  : garantit les performances des composants.
  • Centre d’écoute à la clarté 10 pa G

Informations techniques

IP10

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur NOIR
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE