ORTRONICS | PHD66U48HM
Charnières de clarté 6 48 panneau de port avec le panneau inférieur de gestion de câble, Cat6, modules de six ports, 19 "x 7"

Nº PIÈCE FAB.  PHD66U48HM
Nº PIÈCE  269937
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Panneau de brassage clarté 6 48-port haute densité avec panneau de gestion de câble articulé est conforme aux exigences de performance de TIA/EIA catégorie 6 composant. Il occupe quatre unités de rack et mesures 19 "x 7". Prises sont regroupés en modules de six ports. Il fait partie de la liaison de clarté 6 et solution de canal qui offre importante installé extension dynamique de performance.

Caractéristiques

  • Donne accès à l’arrière du panneau de côté avant de la grille  : supporte les applications difficiles d’accès arrière.
  • Peut être résilié à charnière en position basse  : terminaison de câble rapide et pratique.
  • ETL vérifié spec composant TIA Category 6  : garantit les performances des composants.
  • Centre à l’écoute de cordons de raccordement de clarté 6  : union accouplée plus transparente.
  • Universellement filaire 110 résiliation  : installe Supports T568A et T568B.
  • Nouveaux logements IDC  : gère les plus grands chefs d’orchestre catégorie 6.
  • Fourni des câbles arrière  : prend en charge les bonnes pratiques de câblage.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur NOIR
Nombre de Ports 48
Unités de bâti 2
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE