ORTRONICS | PHD66U96
Panneau de brassage catégorie 6 clarté 96 6-port, modules de six ports, 19 "x 7"

Nº PIÈCE FAB.  PHD66U96
Nº PIÈCE  234472
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Panneau de brassage catégorie 6 clarté 96 6-port haute densité est conforme aux exigences de performance de EIA/TIA catégorie 6 composant. Elle occupe quatre unités de rack et mesure 19 "x 7". Prises sont regroupés en modules de six ports. Partie de la solution Clarity 6 lien et canal offrant hauteur significative de la performance installé.

Caractéristiques

  • ETL vérifié spec composant TIA Category 6  : garantit les performances des composants.
  • Centre à l’écoute de cordons de raccordement de clarté 6  : union accouplée plus transparente.
  • Universellement filaire 110 résiliation  : installe Supports T568A et T568B.
  • Nouveaux logements IDC  : gère les plus grands chefs d’orchestre catégorie 6.
  • Fourni des câbles arrière  : prend en charge les bonnes pratiques de câblage.
  • Conception haute densité  : maximise la grille utilisation.
  • Conforme aux normes RoHS  : sans plomb.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur NOIR
Nombre de Ports 96
Unités de bâti 4
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE