ORTRONICS | PHD68U96
Panneau de raccordement catégorie 6 Clarity 6 96 ports, haute densité, modules de huit ports, 19 po x 7,0 po

Nº PIÈCE FAB.  PHD68U96
Nº PIÈCE  254769
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Clarté 6 96-Port panneau de brassage haute densité catégorie 6 est élément conforme aux exigences de performance de EIA/TIA catégorie 6. Elle occupe quatre unités de rack et mesure 19 "x 7". Prises sont regroupés en modules de huit ports. Partie de la clarté 6 lien chan nel solution et qui fournit la hauteur significative de la performance installé.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • ETL vérifié spec composant TIA Category 6  : garantit les performances des composants.
  • Centre à l’écoute de cordons de raccordement de clarté 6  : union accouplée plus transparente.
  • Universellement filaire 110 résiliation  : installe Supports T568A et T568B.
  • Nouveaux logements IDC  : gère les plus grands chefs d’orchestre catégorie 6.
  • Fourni des câbles arrière  : prend en charge les bonnes pratiques de câblage.
  • Conception haute densité  : maximise la grille utilisation.
  • Conforme aux normes RoHS  : sans plomb.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Résiliation 110-MOD
Couleur NOIR
Nombre de Ports 96
Unités de bâti 1
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE