ORTRONICS | PHD6AU24 | OR-PHD6AU24
CLARTÉ CAT6A 24 PORT PLAT, 110/6PORT, T568A/B, 1,75 X 19, HD
Description
Clarity 6 a 24-Port plat Patch est composant conforme aux exigences de performance EIA/TIA catégorie 6 a. Conception haute densité occupe unité de rack 1, mesurant 19 "x 1,75". Prises sont regroupés en modules de six ports. Partie de la clarté 6 a lien canal solution et qui fournit la hauteur significative de la performance installé.
Caractéristiques
- ETL vérifié spec de composant TIA Category 6 a : élevé des performances des composants.
- Centre à l’écoute de cordons de raccordement 6 a / 10G clarté : union accouplée plus transparente.
- Câblage universel : Supports installe T568A et T568B.
- Résiliation facile dentelle 110 : gain de temps de démarrage.
- Fourni des câbles arrière : prend en charge les bonnes pratiques de câblage.
- Conception haute densité : utilisation optimale de l’espace de rack.
- Conforme aux normes RoHS : sans plomb.
Informations techniques
UL, CUL, ETL, FCC
Spécifications :
Catégorie | CATÉGORIE 6A |
---|---|
Couleur | NOIR |
Nombre de Ports | 24 |
Unités de bâti | 1 |
Résiliation | 110-MOD |
Câblage | A/B UNIVERSEL |
Code UNSPSC | 43223309 |