VIKING ELECTRONICS | PI-1 a
Universal Telecom et Interface de pagination

Nº PIÈCE FAB.  PI-1A
Nº PIÈCE  412455
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Interface de pagination du Viking Telecom permet de fournir la pagination de presque n’importe quel système de téléphone au lieu de partir d’un microphone. Vous pouvez également fournir une musique de fond et la sonnette de nuit électronique sur le système audio.



Les caractéristiques de PI-1 a un acvated intégré voix (VOX) ou un anneau AC activé relaient qui prévoit la mise en sourdine une musique de fond au cours de l’échange ou de fournir une sonnette de nuit électronique D.P.D.T. contacts.



Ces contacts sont nécessaires lorsqu’il s’interface avec des systèmes tels que Panasonic, South Western Bl, Intertel, etc., qui ne fournissent pas une fermeture de contact de pagination.



Lorsqu’un port de pagination n’est pas disponible, le PI-1 a peut fournir parler batterie pour autoriser les connexions du système de sonorisation à une entrée de ligne/tronc non utilisés sur le système téléphonique.
La fonction de bell nuit électronique est activée par une norme circuit de station analogique PABX/KSU de sonnerie ou de fermeture de contact sonore commune fourni par un système de clé électronique. La hauteur de l’anneau et le volume sont réglables ce qui vous permet de différencier le pari ween sonnerie de plusieurs lignes.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 600 ohms sortie flottante
  • Batterie de parler DC 22V sélectionnable pour l’interfaçage avec les ports d’entrée/tronc inutilisés téléphone système ligne
  • Interface port de pagination
  • Entrée ligne analogique pour sonnette de nuit de sonnerie
  • Communiquez avec entrée de fermeture pour sonnette de nuit
  • DPDT normalement ouvert et normalllosed VOX activent contacts de couper la musique de fond
  • VOX réglable Contactez Time-out
  • Sensibilité de déclenchement VOX réglable
  • Volume de la sonnerie réglable
  • Hauteur réglable
  • Montage de mur  : (2) vis à tête ronde # 6 x 3/4 inclus

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.