SCHLAGE | PIM400-TD2
Module d’Interface de panneau, AWG 22, 8-chef d’orchestre, VDC 12/24, 250 milliampères, 900 mégahertz, 7,1" largeur x profondeur 3" x 7,1" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  PIM400-TD2
Nº PIÈCE  CS449647
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 900 MHz Spread Spectrum technologie RF pour longue portée, une communication fiable
  • Prend en charge les périphériques sans fil de série jusqu'à 14:00
  • Liaison automatique aux Points d’accès sans fil à distance avec 10 fréquences des canaux pour sélectionner à partir permet la mise en service facile
  • AES - 128 Bit cryptée Spread Spectrum Transmissions
  • 13 indicateurs visuels pour vérifier rapidement le fonctionnement et le dépannage
  • Mémoire flash pour les mises à niveau logicielles faciles

Informations techniques

UL 294, FCC, IC

Spécifications  :

Type de produit CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ
Catégorie de ventes CARTE DE CIRCUITS ÉLECTRIQUES
Code UNSPSC 46171500