HOFFMAN enceintes INC | PJ2FD
Cadre standard joint, à côté, Non-avec joint d’étanchéité

Nº PIÈCE FAB.  PJ2FD
Nº PIÈCE  325095
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Permis de se joindre à deux cadres du boîtier tout en conservant un scellement. Côté Joining Kit se compose de six écrous de trame et vis, ainsi que matériel de joint d’étanchéité pour maintenir une poussière et un joint étanche à l’eau entre images couplées. Peut être utilisé si les angles de la grille ne sont pas dans la position avant ou arrière, ou si un secondaire n’est pas dans la position la plus reculée. Kit de rejoindre remplaçant se compose de trois colonnettes, écrous six châssis et vis, ainsi matériau du joint. Ce kit facilite la trame rejoindre lorsque grille angles sont dans la position avant ou arrière, ou si un secondaire se trouve dans la position la plus reculée. Front-to-Back Joining Kit permet front-to-back assemblage des deux boîtiers de baie unique. Ce kit ne convient pas de cadres 1200 mm ou 1600 mm de larges.

Spécifications  :

Couleur NOIR