ORTRONICS | PJ5E00-36
Prise de panneau 5E de clarté, arrière charger, T568A/B, 180 deg, bleu

Nº PIÈCE FAB.  PJ5E00-36
Nº PIÈCE  374223
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarté 5E panneau prises arrière charger en panneaux et dépasse les spécifications de composants pour le 5e catégorie. Arrière, conception de verrouillage positif de charge, sécurise la fixation du cric dans le panneau. Étiquette de câblage universel T568A/B et les tours de câblage conique simplifient la résiliation.

Caractéristiques

  • Dépasse de catégorie standard composant 5e  : garantit la conformité aux normes.
  • Nouvelle prise positive, conception de verrouillage  : sécurise le montage des prises dans le panneau.
  • Facile à suivre étiquette de câblage universel qui prend en charge les schémas de câblage T568A et T568B  : rapide et facile à utiliser, élimine la confusion.
  • Nouvelle empreinte prise de panneau  : permet à des applications de panneau haute densité.
  • Icône compatible  : prend en charge les conditions de désignation 606.
  • Conforme aux normes RoHS  : sans plomb.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur BLEU
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL