PANDUIT | PL3M2S-L
Cravate de marqueur, Wrap, 7,4" L 188mm, Standard, Nylon, zone naturelle, Write-on 0,87 « x 1,79 », Pack de 50

Nº PIÈCE FAB.  PL3M2S-L
Nº PIÈCE  284280
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Pour une utilisation en intérieur
  • Utilisé pour fixer et identifier des faisceaux en même temps
  • Construction monopièce pour des performances constantes et une fiabilité
  • Peut être marquée avec Panduit marqueurs ou personnalisé imprimé avec le texte, des symboles ou des marques de commerce disponibles à l’aide de Panduit ustom Hot Stamping Service
  • Pointe courbée est facile à ramasser de surfaces planes et permet plus rapide initiale filetage pour installation Vitesse

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE