TRIPP LITE | PLC13BL | 037332179685
Fiche-lock Inserts garder des cordons d’alimentation C14 solidement reliés aux prises C13, couleur bleue, paquet de 100

Nº PIÈCE FAB.  PLC13BL  | 037332179685
Nº PIÈCE  565331
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Tripp Lite PLC13BL Plug-lock plaquettes empêchent un désattelage accidentel des cordons d’alimentation plug-in de C14 prises C13
  • Couleur bleue PLC13BL insère le navire en paquets de 100 pièces
  • Corrige les connexions d’alimentation IEC60320 ample qui pourraient conduire à un décrochement accidentel des câbles d’alimentation
  • Fiche-lock plaquettes renforcement la connexion de n’importe quel appareil plug-in de C14 à n’importe quelle prise de C13, équipement de réseau vital branché et en cours d’exécution avant l’entretien et l’accès systématique rack
  • Compatibilité universelle assure le bon positionnement et rétention accrue prise lorsqu’il est utilisé avec n’importe quel prise standard de C14 et combinaison de C13 de prise ; pas de câbles propriétaires ou points requis
  • Installation simple, lieu juste un bouchon-verrou insérer sur n’importe quel appareil cordon d’alimentation C14 et branchez-le
  • Tirez les languettes enable safe rétraction de l’insert de sous tension d’alimentation C13
  • Fiche-lock inserts offrent une alternative non-image de fond à des régimes de rétention attache cordon et empêche la dépendance moindre recours élégants avec du ruban adhésif, ruban isolant ou lue de super-g
  • Cote de flamme haute résistance nylon PA66 matériau UL94 V2

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610