PANDUIT | PLC2S-S10-M0
Pince à cravate, 7,9 %" L (201mm), vis #10 (M5), Standard, résistant aux intempéries, noir, Pack de 1000

Nº PIÈCE FAB.  PLC2S-S10-M0
Nº PIÈCE  PAN-PLC2S-S10-M0
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pince à cravate, 7,9 %", coupe Standard

Caractéristiques

  • Une plus grande résistance aux dommages causés par la lumière ultraviolette - utilisation intérieure ou extérieure
  • Utilisé pour garantir un faisceau de câbles à une autre surface comme un panneau de commande, le support de communication, le mur ou le plafond
  • Conception permet des groupements effectués avant ou après le vissage de la bride en place
  • Construction monopièce pour des performances constantes et une fiabilité
  • Pointe courbée est facile à ramasser de surfaces planes et permet plus rapide initiale filetage pour installation Vitesse

Spécifications  :

Diamètre de Cable Tie 1,75 po
Taille 8 po
Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE