PANDUIT | PLC4H-S25-L
Pince cravate, 15,1" L 384mm, vis M6 1/4, lumière-Hvy, Nylon, naturel, Pack de 50

Nº PIÈCE FAB.  PLC4H-S25-L
Nº PIÈCE  112232
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Pour une utilisation en intérieur
  • Utilisé pour garantir un faisceau de câbles à une autre surface comme un panneau de commande, le support de communication, le mur ou le plafond
  • Conception permet des groupements effectués avant ou après le vissage de la bride en place
  • Construction monopièce pour des performances constantes et relibility
  • Pointe courbée est facile à ramasser de surfaces planes et permet plus rapide initiale filetage pour installation Vitesse

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
DESSIN TECHNIQUE