BOSCH COMMUNICATIONS | PLE-2CS
Plena Easy Line 2-zone, Station d’appel

Nº PIÈCE FAB.  PLE-2CS
Nº PIÈCE  394468
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’appel de deux zones Plena est une station d’appel haute qualité moderne, avec un design base métallique stable, une tige de microphone flexible et un microphone à condensateur unidirectionnel. Il peut faire des appels à des zones sélectionnées dans un système de sonorisation construit avec le mélangeur de deux zones de série PLE et mixeur amplificateur. En plus de l’utilisation sur table, le design de Plena permet encastrement soignée dans ordinateurs de bureau.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Station moderne appel deux zones pour la série PLE
  • Gain sélectionnable
  • Limiteur et le filtre de la parole
  • Contrôle de niveau de sortie
  • Option de boucle pour les postes d’arrêt jusqu'à 8

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle