BOSCH COMMUNICATIONS | PLE-2MA240-US
Plena Easy Line 2-canal, 240 W table de mixage ampli

Nº PIÈCE FAB.  PLE-2MA240-US
Nº PIÈCE  394463
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces amplificateurs de mélangeur Plena sont de haute performance, unités de sonorisation professionnelle avec des caractéristiques modernes de pointe. Ils sont faciles à utiliser, prendre la complexité de l’utilisateur et le mettre où il appartient, à l’intérieur de l’appareil. Fournissant un croustillant appeler ou désactivez musique est aussi facile que la mise en marche de la radio. L’amplificateur est aussi étonnamment abordable, sans sacrifier les fonctionnalités telles que l’esquive, la priorité et la flexibilité.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 6 entrées microphone/ligne plus entrées 3 musique
  • 70 V, du téléphone et une entrée de station d’appel avec priorité & VOX
  • les zones 2 et la seule sortie possible annonce
  • Désarmez vocale
  • 120 et 240 Watts de puissance de sortie élevée
  • 2-ton carillon construit en 7 en option avec la station d’appel plus carillons
  • Sorties de ligne de sortie, musique seulement sortir et insérer le point
  • 24 V sauvegarde électrique avec chargeur intégré à V 24
  • Commandes de tonalité distinctes pour les microphones et les sources de la musique

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO
Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.