PANDUIT | PLF1MA-C3
Cravate de marqueur, drapeau, 5,1" L 130mm, Miniature, Nylon, Orange, Pack de 100

Nº PIÈCE FAB.  PLF1MA-C3
Nº PIÈCE  123676
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Pour une utilisation en intérieur
  • Utilisé pour fixer et identifier des faisceaux en même temps
  • Construction monopièce pour des performances constantes et une fiabilité
  • Peuvent être marqués avec les marqueurs PANDUIT ou Custom imprimé avec le texte, les symboles ou les marques disponibles à l’aide de PANDUIT Cstom Hot Stamping Service
  • Pointe courbée est facile à ramasser de surfaces planes et permet plus rapide initiale filetage pour installation Vitesse

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES