PANDUIT | PLM1M-C
Cravate de marqueur, Wrap, 3,9" L (99mm), Miniature, Nylon, naturel, Pack de 100

Nº PIÈCE FAB.  PLM1M-C
Nº PIÈCE  104724
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Pour une utilisation en intérieur
  • Utilisé pour fixer et identifier des faisceaux en même temps
  • Construction monopièce pour des performances constantes et une fiabilité
  • Peut être marquée avec Panduit marqueurs ou personnalisé imprimé avec le texte, des symboles ou des marques de commerce disponibles à l’aide de Panduit ustom Hot Stamping Service
  • Pointe courbée est facile à ramasser de surfaces planes et permet plus rapide initiale filetage pour installation Vitesse

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES