PANDUIT | PLT1,5I-M120
Serre-câble, 5,6" L 142mm, intermédiaire, Nylon 12, noir

Nº PIÈCE FAB.  PLT1.5I-M120
Nº PIÈCE  PLT1.5I-M120
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Collier de serrage, 5,6 %", coupe intermédiaire

Caractéristiques

  • Pour l’humidité élevée, corrosifs (acides diluées et chlorure de zinc) et applications de basse température intérieure ou extérieure
  • Construction monopièce pour des performances constantes et une fiabilité
  • Enfilage plus faible force de toute attache une pièce dans l’industrie
  • Pointe courbe design sur intermédiaire et Standard cross attaches de câble de section est facile à ramasser des surfaces planes et permet plus rapide initiale filetage pour installation Vitesse

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE