PANDUIT | PLT1,5S-C0
Attache de câble, 6,2 po L. (157 mm), standard, résistant aux intempéries, noire, emballage de 100

Nº PIÈCE FAB.  PLT1.5S-C0
Nº PIÈCE  213852
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Une plus grande résistance aux dommages causés par la lumière ultraviolette - utilisation intérieure ou extérieure
  • Colliers de serrage polyvalent peuvent être utilisés dans d’innombrables applications
  • Construction monopièce pour des performances constantes et une fiabilité
  • Enfilage plus faible force de toute attache une pièce dans l’industrie
  • Pointe courbe Standard de section efficace est facile à ramasser de surfaces planes et permet plus rapide initiale filetage pour installation de vitesse. Lumière et lourdes coupe transversale est une conception de pointe droite

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
DESSIN TECHNIQUE