PANDUIT | PLT1,5S-M0
Cable Tie, 6,2" L (157mm), Standard, résistant aux intempéries, noir

Nº PIÈCE FAB.  PLT1.5S-M0
Nº PIÈCE  PLT1.5S-M0
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Collier de serrage, 6,2 %", coupe Standard

Caractéristiques

  • Une plus grande résistance aux dommages causés par la lumière ultraviolette - utilisation intérieure ou extérieure
  • Colliers de serrage polyvalent peuvent être utilisés dans d’innombrables applications
  • Construction monopièce pour des performances constantes et une fiabilité
  • Enfilage plus faible force de toute attache une pièce dans l’industrie
  • Pointe courbe Standard de section efficace est facile à ramasser de surfaces planes et permet plus rapide initiale filetage pour installation de vitesse. Lumière et lourdes coupe transversale est une conception de pointe droite

Spécifications  :

Diamètre de Cable Tie 6 po
Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE