PANDUIT | PLT1M-M10
Collier de serrage 3,9" L 99mm, Miniature, Nylon, blanc

Nº PIÈCE FAB.  PLT1M-M10
Nº PIÈCE  347170
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Collier de serrage, 3,9", Miniature cross section

Caractéristiques

  • Pour une utilisation en intérieur
  • Colliers de serrage polyvalent peuvent être utilisés dans d’innombrables applications
  • Construction monopièce pour des performances constantes et une fiabilité
  • Enfilage plus faible force de toute attache une pièce dans l’industrie
  • Pointe courbée est facile à ramasser de surces plat et permet plus rapide initiale filetage pour installation Vitesse

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE