PANDUIT | PLT2H-TL109
Collier de serrage, 8,1" L 206mm, polypropylène, lourd-léger, vert, pack de 250

Nº PIÈCE FAB.  PLT2H-TL109
Nº PIÈCE  314065
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Collier de serrage, 8,1 %", léger-lourd coupe transversale

Caractéristiques

  • Pour résistance chimique où la boucle haute résistance à la traction n’est pas nécessaire surtout en présence de l’acide chlorhydrique, les sels et les bases
  • Matériel nécessite baisser le réglage de l’outil (Voir l’étiquette de l’emballage)
  • Construction monopièce pour des performances constantes et une fiabilité
  • Enfilage plus faible force de toute attache une pièce dans l’industrie
  • Colliers de serrage en polypropylène ont une couleur verte distinctive et sont utilisés à l’intérieur
  • Pointe courbée est facile à ramasser de surfaces planes et permet plus rapide initiale enfilage d’installation fait pipie

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE