PANDUIT | PLT2S-C76
Collier de serrage 7,4" L 188mm, norme, Tefzel, Aqua, paquet de 100

Nº PIÈCE FAB.  PLT2S-C76
Nº PIÈCE  348467
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Collier de serrage, 7,4 %", coupe Standard

Caractéristiques

  • Idéal pour les applications nécessitant une résistance aux stress environnementaux tels que les attaques chimiques, rayons gamma, les rayons ultraviolets et températures extrêmes
  • Idéal pour une utilisation dans les centrales nucléaires et les usines de traitement chimique
  • Faible densité de la fumée et excellent inflammabilité UL 94V-0
  • Couleur bleu distinctif aqua
  • Attache de câble TEFZEL Monte également disponible
  • Pour utilisation intérieure ou extérieure, TEFZEL est une marque déposée de E. I. du Pont de Nemours and Company.

Description des spécifications

Collier de verrouillage
Matériel  : Tefzel
Couleur  : Aqua
Coupe  : Standard
Style de verrouillage  : verrouillage
Résistance à la traction de boucle  : 50 lb (222 N) Minimum
Gamme de température utilisation continue  :-76 et 338 degrés F (-60 170 deg c)
Plénum  : No
Outil  : GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2
Diamètre de faisceau  : 0,13 - 1,88 pouce (3,3 - 48 mm)
Environnement  : intérieur
Style de pointe  : courbé
Dimension  : longueur de 7,4 pouce x 0,19 pouces Largeur x épaisseur 55 pouces 188 x 4,8 mm mm 1,4

Spécifications  :

Diamètre de Cable Tie 7 po
Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.