PANDUIT | PLT2S-C86
Attache de câbles, 7,3 po L (186 mm), standard, nylon détectable par détecteur de métaux, bleu clair

Nº PIÈCE FAB.  PLT2S-C86
Nº PIÈCE  PAN-PLT2S-C86
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Serre-câble, 7,3 %" L (186mm), métal détectable en Nylon, coupe Standard, Light Blue

Caractéristiques

  • Matériel imprégné en métal permet d’identifier par des détecteurs de métaux ou d’inspection aux rayons x pour satisfaire des aliments, des boissons et des normes de sécurité pharmaceutique en contribuant à réduire la contamination des produits
  • Conception monobloc avec verrouillage permet l’installation fiable pour améliorer la productivité et de réduire la fatigue de l’opérateur et force faible fil
  • Couleur bleue distincte par des pratiques courantes de l’industrie assure l’identification facile sur des bandes transporteuses et dans les produits finis, réduction des déchets en raison de la contamination des produits
  • Excellente solution pour les applications d’usage général entretien et de réparation ; idéal pour une utilisation dans les panneaux de contrôle et câbles aériens
  • Pour une utilisation en intérieur

Spécifications  :

Diamètre de Cable Tie 1,75 po
Taille 7 po
Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE