PANDUIT | PLT3H-L86
Serre-câble, 282mm, 11,1", lourd-léger, métal détectable en Nylon, bleu clair, pack de 50

Nº PIÈCE FAB.  PLT3H-L86
Nº PIÈCE  443871
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pan-Ty métal détectable attaches et fixations sont conçues pour aider à la nourriture, des boissons et industries pharmaceutiques rencontre produit fabrication des normes de sécurité. Doté de matériel imprégné en métal, ces produits métalliques détectables sont identifiables par des détecteurs de métaux et appareils d’inspection à rayons x.

Applications

Idéal pour des applications intérieures et extérieures nécessitant une résistance à l’environnement souligne par exemple l’attaque chimique, rayonnement gamma, les rayons ultraviolets et extrême haute et basse températures.

Caractéristiques

  • Idéal pour les applications nécessitant une résistance aux stress environnementaux tels que les attaques chimiques, rayons gamma, les rayons ultraviolets et températures extrêmes
  • Idéal pour une utilisation dans les centrales nucléaires et les usines de traitement chimique
  • Faible densité de la fumée et excellent inflammabilité UL 94V-0
  • Couleur bleu distinctif aqua
  • Attache de câble TEFZEL Monte également disponible
  • Pour utilisation intérieure ou extérieure, TEFZEL est une marque déposée de E. I. du Pont de Nemours and Company.

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
DESSIN TECHNIQUE