PANDUIT | PLT3S-C
Panduit PLT3S-C Attache de câble de verrouillage Nylon 6,6 11,5 »
Description
Panduit attaches de câble de verrouillage PLT3S-C sont conçues pour répondre aux besoins des applications générales, tout en offrant des performances et une fiabilité constantes. Doté d’une pointe incurvée pour permettre un ramassage facile des surfaces planes et un filetage initial plus rapide. Section transversale sta ndard, longueur 11,5 (292 mm). Pour une utilisation en intérieur, en Nylon 6.6, sont de couleur naturelle et viennent dans des emballages de 100.
Caractéristiques
- Pour une utilisation en intérieur
- Colliers de serrage polyvalent peuvent être utilisés dans d’innombrables applications
- Construction monopièce pour des performances constantes et une fiabilité
- Enfilage plus faible force de toute attache une pièce dans l’industrie
- Une variété de matériaux et de couleurs disponibles pour des applications spécifiques
- Miniature de coupes Standard comportent une pointe courbée pour enfilage facile et la manipulation
Informations techniques
Certifié CSA, reconnu UL (#E56854 de fichiers), conforme UL 62275 (type 2S, 21S), plainte RoHS
Spécifications :
Type | ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES |
---|---|
Code UNSPSC | 39121703 |