PANDUIT | PLT3S-C702Y
Cable Tie, 11,6 %" norme L (295mm), Halar, Maroon, paquet de 100

Nº PIÈCE FAB.  PLT3S-C702Y
Nº PIÈCE  323636
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Répertorié UL pour usage dans les espaces de manipulation plénum ou de l’air par NEC, Section 300-22 (C) et (D)
  • Faible densité de la fumée et excellent inflammabilité UL 94V-0
  • Communément accepté solution pour groupement qualifié câble sans échange HotSync dans des applications des techniques spatiales de traitement d’air
  • Les applications comprennent les centrales nucléaires, les environnements chimiques, équipements de télécommunications, environnements aérospatiaux et haute et basse température
  • Couleur marron distinctif identifie le matériel
  • Une plus grande résistance aux dommages causés par les ultraviolet ligt - useHALAR intérieure ou extérieure est une marque déposée de Solvay Solexis, Inc.

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
DESSIN TECHNIQUE