PANDUIT | PLT4H-L0
Serre-câble, 14,5 %" L (368mm), léger-lourd, résistant aux intempéries, noir, pack de 50

Nº PIÈCE FAB.  PLT4H-L0
Nº PIÈCE  104907
Minimum 1 LOT
En stock

Caractéristiques

  • Une plus grande résistance aux dommages causés par la lumière ultraviolette - utilisation intérieure ou extérieure
  • Colliers de serrage polyvalent peuvent être utilisés dans d’innombrables applications
  • Construction monopièce pour des performances constantes et une fiabilité
  • Enfilage plus faible force de toute attache une pièce dans l’industrie
  • Pointe courbe Standard de section efficace est facile à ramasser de surfaces planes et permet plus rapide initiale filetage pour installation de vitesse. Lumière et lourdes coupe transversale est une conception de pointe droite

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
DESSIN TECHNIQUE