PANDUIT | PLT4H-L186
Collier de serrage, 14,4" L 366mm, lourd-léger, métal détectable en polypropylène, bleu foncé, pack de 50

Nº PIÈCE FAB.  PLT4H-L186
Nº PIÈCE  443886
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Serre-câble, 14,4" L (100mm), métal détectable en Nylon Miniature cross section, Light Blue

Caractéristiques

  • Matériel imprégné en métal permet d’identifier par des détecteurs de métaux ou d’inspection aux rayons x pour satisfaire des aliments, des boissons et des normes de sécurité pharmaceutique en contribuant à réduire la contamination des produits
  • Conception monobloc avec verrouillage permet l’installation fiable pour améliorer la productivité et de réduire la fatigue de l’opérateur et force faible fil
  • Couleur bleue distincte par des pratiques courantes de l’industrie assure l’identification facile sur des bandes transporteuses et dans les produits finis, réduction des déchets en raison de la contamination des produits
  • Excellente solution pour les applications d’usage général entretien et de réparation ; idéal pour une utilisation dans les panneaux de contrôle et câbles aériens
  • Pour une utilisation en intérieur

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE