PANDUIT | PLT4H-TL76
Serre-câble, 14,6 %" L (371mm), léger-lourd, Tefzel, Aqua, paquet de 250

Nº PIÈCE FAB.  PLT4H-TL76
Nº PIÈCE  PAN-PLT4H-TL76
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Collier de serrage, 14,6 %", léger-lourd coupe transversale

Caractéristiques

  • Idéal pour les applications nécessitant une résistance aux stress environnementaux tels que les attaques chimiques, rayons gamma, les rayons ultraviolets et températures extrêmes
  • Idéal pour une utilisation dans les centrales nucléaires et les usines de traitement chimique
  • Faible densité de la fumée et excellent inflammabilité UL 94V-0
  • Couleur bleu distinctif aqua
  • Attache de câble TEFZEL Monte également disponible
  • Pour utilisation intérieure ou extérieure, TEFZEL est une marque déposée de E. I. du Pont de Nemours and Company.

Spécifications  :

Diamètre de Cable Tie 4 po
Taille 14 po
Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE