PANDUIT | PLT4S-C0
Attache de câble, 14,5 po L. (368 mm), standard, résistant aux intempéries, noire, emballage de 100

Nº PIÈCE FAB.  PLT4S-C0
Nº PIÈCE  104689
Minimum 1 LOT
En stock

Description

(14 mm) longueur de câble des ex aequo, 5,368 % pouces, Standard, 50 livres Minimum en boucle à la traction, en Nylon résistant aux intempéries 6,6, noir. Cote d’inflammabilité des matériaux de V-2. Résistant aux intempéries pour une plus grande résistance aux dommages causés par la lumière ultraviolette. Utilisation intérieure ou extérieure. Construction monopièce pour des performances constantes et une fiabilité. Force faible fil.

Caractéristiques

  • Une plus grande résistance aux dommages causés par la lumière ultraviolette - utilisation intérieure ou extérieure
  • Colliers de serrage polyvalent peuvent être utilisés dans d’innombrables applications
  • Construction monopièce pour des performances constantes et une fiabilité
  • Enfilage plus faible force de toute attache une pièce dans l’industrie
  • Pointe courbe Standard de section efficace est facile à ramasser de surfaces planes et permet plus rapide initiale filetage pour installation de vitesse. Lumière et lourdes coupe transversale est une conception de pointe droite

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE