PANDUIT | PLT6LH-C0
Attache de câbles, 21,9 po L (556 mm), léger-lourd, résistant aux intempéries, noir, paquet de 100

Nº PIÈCE FAB.  PLT6LH-C0
Nº PIÈCE  PLT6LH-C0
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Collier de serrage, 21,9 %", léger-lourd coupe transversale

Caractéristiques

  • Une plus grande résistance aux dommages causés par la lumière ultraviolette - utilisation intérieure ou extérieure
  • Colliers de serrage polyvalent peuvent être utilisés dans d’innombrables applications
  • Construction monopièce pour des performances constantes et une fiabilité
  • Enfilage plus faible force de toute attache une pièce dans l’industrie
  • Pointe courbe Standard de section efficace est facile à ramasser de surfaces planes et permet plus rapide initiale filetage pour installation de vitesse. Lumière et lourdes coupe transversale est une conception de pointe droite

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE