PANDUIT | PLWP50SE-D30
L’aile Tie Mount Push, Centre monté, 8,2" L 208mm, norme, thermique Stab., noir, Pack de 500

Nº PIÈCE FAB.  PLWP50SE-D30
Nº PIÈCE  PLWP50SE-D30
Offert par incrément de 100 CHACUN
Minimum 100 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Centre monté aile pousser monter Tie, 8,2", coupe Standard

Caractéristiques

  • Pour les applications haute température jusqu'à 239F (115C) - utilisation en intérieur
  • Utilisé pour centrer le faisceau sur la monture sur tous les diamètres de bundle
  • Utiliser PLWP30, 40, 50SC pour faisceaux de fils normal
  • PLWP40SD ont une bosse de tube contourné qui empêche movment latéral et axial sur tube contourné
  • PLWP50SE ont une bosse de tube contourné qui empêche le mouvement latéral sur le tube contourné
  • Serre-câble, montage et fixation en une seule partie
  • Ancre sera pressé facilement dans un trou préformé et verrous en place
  • Ailes permettent l’installation hochet et cotant tension pour stable et sûr
  • Pointe courbée est facile à ramasser de surfaces planes et permet plus rapide initiale filetage pour installation Vitesse

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.