COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | PM-GS3-48 W/résiliation MGT. | 760062364
Panneau de brassage GigaSPEED XL PATCHMAX GS3 catégorie 6 U/UTP cuivre, 48 Port avec le gestionnaire de la résiliation

Nº PIÈCE FAB.  PM-GS3-48 W/TERMINATION MGT.  | 760062364
Nº PIÈCE  335542
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Système de panneaux SYSTIMAX GigaSPEED XL PATCHMAX GS3 affiche d’excellentes performances et aide à libérer la puissance d’une Solution entièrement à l’écoute et intégrées GigaSPEED XL, tout en conservant toutes les fonctionnalités innovantes qui ont fait le PATCHMAX système uni que dans l’industrie. Son système de gestion de cordon de brassage et de modularité unique continuent à offrir une souplesse aux gestionnaires MIS par l’utilisation de Modules sur la Distribution (DM). Ces modules peuvent être tournés vers l’avant, permettant l’accès frontal aux conception nouvelle 110 terminaux de Type IDC pour la terminaison de câble facile. Les Modules de Distribution GS3 PATCHMAX dispose d’un gestionnaire de terminaison innovante et la partie arrière du boîtier. Le gestionnaire de la résiliation et la partie arrière du boîtier fournissent pour les raccordements de plus faciles, plus rapides, plus fiables et re variabilité présente dans le placement et la terminaison des câbles pour le panneau.

Caractéristiques

  • Rendement électrique garanti à atteindre ou dépasser la norme ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 6 et ISO/IEC catégorie 6/classe E spécifications
  • Modules de distribution individuelle de six ports peuvent être enlevés, cassés sur les anneaux de gestion du cordon avant et pivotés vers l’avant pour faciliter l’accès frontal pour le champ de résiliation arrière 110 type IDC rendant l’installation facile
  • Disponible en configurations de 24 48 / port pour montage 19-po ou il peut monter sur un mur avec une option C 1100 1 adaptateur
  • Code de couleur conçu pour une administration simplifiée avec cordon intégré et anneaux de fixation de câble, étiquettes et icônes
  • Poudre noire attrayant couverte panneau d’acier haute résistance est équipé d’une barre de gestion de câble monté arrière amovible
  • Les ports avant acceptent GS8E GigaSPEED XL Solution cordon ou n’importe quelle corde modulaire conforme 8 broches
  • Chaque panneau est livré prêt à installer, y compris les étiquettes avant et arrière
  • Homologation UL, UL-C certifié
  • Peut supporter des vitesses de ligne du réseau supérieure à 1 Gb/s
  • Rétrocompatible avec la catégorie 5e cordons et câbles. Toutefois, un rendement optimal est atteint lorsqu’il est utilisé avec les cordons de raccordement GS8E GigaSPEED XL Solution
  • Est admissible à la SYSTIMAX 20-année garantie prolongée et l’Assurance d’Applications quand ils font partie d’un canal enregistré de SYSTIMAX GigaSPEED X10D F/UTP

Description des spécifications

Panneau de brassage en cuivre
Diamètre sur diélectrique  : 30 - 46 pouces (762 - 1 168 mm)
Courant nominal  : 1,5 amp à 68 °F (1,5 amp à 20 °C)
Tension de tenue diélectrique  : 1500 volts AC à 60 Hz (surface conductrice RMS); 1000 volts AC à 60 Hz (entre contacts RMS)
Résistance d’isolement  : 500 MOhm minimum
Température de fonctionnement  : 14 à 140 °F (-10 à 60 °C)
Humidité relative  : jusqu'à 95 % sans condensation
Température de stockage  : -40 à 158 °F (-40 à 70 °C)
Type d’intelligence  : Passive
Quantité totale de Port  : 48
Type de câble  : U/UTP (non blindé)
Couleur  : noir
Module quantité  : 8
Type de support  : EIA 19 pouces
Unité de rack  : 3
Calibre du conducteur  : 22 AWG/24 AWG (brin et solide)
Type de conducteur  : solide/brin (7 brins)
Matériel  : Fort Impact ignifuge thermoplastique, poudre-enduit acier
Plaque de contact de la prise ou du module  : métaux précieux
Vie d'insertion de la prise  : minimum de 750 fois, CEI 60603-7 fiche d’essai conforme
Force de retenue de la fiche  : 30 lbf (133 N) minimum
Plaque de contact de la terminaison arrière : nickel
Type de terminaison arrière  : IDC
Câblage  : T568A/T568B
Dimension  : 5,29 po hauteur x 19 pouces Largeur x 8,13 pouce profondeur (134,37 x 482,60 x 206,5 mm)

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur NOIR
Nombre de Ports 48
Unités de bâti 2
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL