PELCO | PMCL-CMP
VESA rotule Ceiling Mount et tête VESA pour écrans LCD jusqu'à 90 lb avec mât télescopique de 15 po à 30 po.

Nº PIÈCE FAB.  PMCL-CMP
Nº PIÈCE  369299
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

VESA rotule Ceiling Mount et VESA tête pour écrans LCD jusqu'à 90 livres avec mât télescopique de 15 à 30

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Seul bras mural
  • Pour une utilisation avec des écrans LCD moniteurs compatibles VESA et sélectionné PMCL500 série
  • Supports de grille pour tous les moniteurs de la série de 200/300/400 LCD
  • Fixe et surveille les support mural inclinable pour PMCL524F, PMCL532F, PMCL542F, PMCL547F et PMCL552F
  • SA compatible mur et plafond
  • Peut être utilisé avec les écrans LCD série Pelco
  • Conception de tête inclinable/pivotant unique assure Angle de visualisation optimal
  • Facile à installer
  • Aluminium ou acier de Construction
  • Pour une utilisation intérieure uniquement

Spécifications  :

Note de service MÉDIUM
Type d’environnement INDOOR
Type de montage AU PLAFOND
Type MONTAGE DU MONITEUR
Code UNSPSC 31162308

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.