PELCO | PMCL-WMT
VESA mural avec tête inclinable/pivotant pour écrans LCD jusqu'à 90 lb

Nº PIÈCE FAB.  PMCL-WMT
Nº PIÈCE  368466
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

VESA mural inclinable/pivotant la tête pour écrans LCD jusqu'à 90 livres

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Seul bras mural
  • Pour une utilisation avec des écrans LCD moniteurs compatibles VESA et sélectionné PMCL500 série
  • Supports de grille pour tous les moniteurs de la série de 200/300/400 LCD
  • Fixe et surveille les support mural inclinable pour PMCL524F, PMCL532F, PMCL542F, PMCL547F et PMCL552F
  • SA compatible mur et plafond
  • Peut être utilisé avec les écrans LCD série Pelco
  • Conception de tête inclinable/pivotant unique assure Angle de visualisation optimal
  • Facile à installer
  • Aluminium ou acier de Construction
  • Pour une utilisation intérieure uniquement

Spécifications  :

Note de service MÉDIUM
Type d’environnement INDOOR
Type de montage MUR
Type MONTAGE DU MONITEUR
Code UNSPSC 31162308