ORTRONICS | PMP61289
Clarté 6 12-port catégorie 6 mini panneau de brassage sur support 89D, 10 "x 2,3"

Nº PIÈCE FAB.  PMP61289
Nº PIÈCE  269089
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarté 6 12-Port catégorie 6 mini panneau de brassage est conforme aux exigences de performance de EIA/TIA catégorie 6 composant. Sa conception de haute densité sur un support 89D fourni maximise l’espace de mur dans des endroits clos ou petits. Il mesure 10 "x 2,5". Prises sont regroupés en modules de six ports. Partie de la solution Clarity 6 lien et canal offrant hauteur significative de la performance installé.

Caractéristiques

  • ETL vérifié spec composant TIA Category 6  : garantit les performances des composants.
  • Centre à l’écoute de cordons de raccordement de clarté 6  : union accouplée plus transparente.
  • Universellement filaire 110 résiliation  : installe Supports T568A et T568B.
  • Nouveaux logements IDC  : gère les plus grands chefs d’orchestre catégorie 6.
  • Conception haute densité  : maximise la surface murale.
  • Conforme aux normes RoHS  : sans plomb.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur NOIR
Nombre de Ports 12
Unités de bâti 1
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL